›

UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0,5

Cod. Rexel RR2173002/100
Cod. Produttore 2173002/100
Cod. EAN 4044777483020

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC TRAIN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x2x0,5 mm²
  • Applicazione: trasmissione dati ferroviaria
  • Costruzione: robusta e compatta
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: ottimale
  • Installazione: spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0,5 è una soluzione ideale per applicazioni di trasmissione dati in ambienti ferroviari. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione affidabile e una resistenza ottimale. Questo cavo è progettato per soddisfare le esigenze specifiche del settore, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti, assicurando un'ottima flessibilità e maneggevolezza.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 90 °C

UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0,5