›

UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,25/20

Cod. Rexel RR73220346
Cod. Produttore 73220346
Cod. EAN 4044777546114

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 3x0,25 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Applicazioni: industriali e controllo
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: meccanica e usura
  • Installazione: facile e ordinata
  • Serie: LIF2Y11Y
  • Durata: affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,25/20 è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura a spirale che garantisce flessibilità e resistenza. Composto da tre conduttori di sezione 0,25 mm², è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio compatto e ordinato. Progettato per assicurare affidabilità e durata nel tempo, questo cavo è adatto per impieghi in ambienti industriali e sistemi di controllo elettrico, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. La qualità dei materiali utilizzati assicura una buona protezione contro le sollecitazioni meccaniche e l'usura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

800 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,5 mm

UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,25/20