›

UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,25/10

Cod. Rexel RR73220345
Cod. Produttore 73220345
Cod. EAN 4044777546107

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC SPIRAL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 3 x 0,25 mm²
  • Struttura: cavo spiralato
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: controllo e dispositivi
  • Resistenza: elevata
  • Durata: affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,25/10 è un cavo elettrico spiralato progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Composto da tre conduttori da 0,25 mm² ciascuno, è ideale per il collegamento di dispositivi elettronici e sistemi di controllo. La sua struttura spiralata consente una facile estensione e riavvolgimento, rendendolo particolarmente adatto per ambienti dinamici e spazi ridotti. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, garantisce affidabilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Questo cavo è una soluzione efficiente per installazioni che necessitano di versatilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

100 mm

lunghezza della spirale (stirata)

400 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

3

diametro esterno circa

4,5 mm

UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,25/10