›

UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,34/5

Cod. Rexel RR73220420
Cod. Produttore 73220420
Cod. EAN 4044777866885

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 18
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Tipo cavo: spirale
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazione: industriale
  • Gestione cavi: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,34/5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e robustezza, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua struttura spirale consente un'installazione semplice e un'ottima gestione dei cavi. Con il suo design innovativo, il cavo UNITRONIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie soluzioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

18

diametro esterno circa

9,7 mm

UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,34/5