›

UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,25/5

Cod. Rexel RR73220379
Cod. Produttore 73220379
Cod. EAN 4044777546442

Informazioni principali

  • Tipo: Spiralato LIF2Y11Y
  • Conduttori: 18 x 0,25 mm²
  • Flessibilità: Alta, spiralato
  • Applicazioni: Controllo e automazione
  • Resistenza: Elevata
  • Gestione cavi: Ottimizzata
  • Trasmissione: Affidabile segnali
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo spiralato UNITRONIC LIF2Y11Y con 18 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Ideale per collegamenti mobili, garantisce una trasmissione affidabile dei segnali grazie alla sua struttura robusta e compatta. La configurazione a spirale permette un facile allungamento e ritorno alla forma originale, ottimizzando lo spazio e migliorando la gestione dei cavi in ambienti industriali. Questo cavo è adatto per utilizzi in sistemi di controllo e automazione dove è necessaria una durata elevata e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

18

diametro esterno circa

8,5 mm

UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,25/5