›

UNITRONIC SPIRAL 6X0,25/200

Cod. Rexel RR73220261
Cod. Produttore 73220261
Cod. EAN 4044777545469

Informazioni principali

  • Conduttori: 6 x 0,25 mm²
  • Tipo cavo: Spiralato
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Gestione cavi: Facile allungamento
  • Durata: Elevata resistenza
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo spiralato UNITRONIC con 6 conduttori da 0,25 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura a spirale consente un facile allungamento e ritorno alla forma originale, garantendo una gestione ottimale del cablaggio in spazi ridotti. Progettato per offrire prestazioni affidabili in installazioni industriali e di automazione, questo cavo assicura una trasmissione efficiente dei segnali elettrici mantenendo elevati standard di sicurezza e durata.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

800 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

6

diametro esterno circa

6,8 mm

UNITRONIC SPIRAL 6X0,25/200