›

UNITRONIC SPIRAL 6X0,25/100

Cod. Rexel RR73220260
Cod. Produttore 73220260
Cod. EAN 4044777545452

Informazioni principali

  • Conductor: 6 x 0,25 mm²
  • Tipo cavo: Spirale
  • Applicazione: Automazione
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Gestione spazio: Ottimale
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Controllo macchinari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC a spirale con 6 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, progettato per garantire flessibilità e resistenza in applicazioni di automazione e controllo. La struttura a spirale consente un'ottima gestione dello spazio e facilita l'installazione in ambienti con movimenti dinamici, mantenendo la qualità del segnale e la sicurezza elettrica. Ideale per collegamenti in macchinari e impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

100 mm

lunghezza della spirale (stirata)

400 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

6

diametro esterno circa

6,8 mm

UNITRONIC SPIRAL 6X0,25/100