›

UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/200

Cod. Rexel RR73220221
Cod. Produttore 73220221
Cod. EAN 4044773327434

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,14 mm²
  • Numero conduttori: 6
  • Tipo cavo: Spirale
  • Applicazioni: Flessibilità e resistenza
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: UNITRONIC
  • Lunghezza max estensibile: 200 cm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC a spirale con 6 conduttori di sezione 0,14 mm² ciascuno, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire prestazioni affidabili in installazioni elettriche, questo cavo assicura un'ottima trasmissione del segnale e una lunga durata nel tempo. La struttura a spirale permette un facile allungamento e ritracciamento, rendendolo adatto a impieghi dinamici e spazi ridotti. Realizzato con materiali di alta qualità, è una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

800 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

6

diametro esterno circa

5,5 mm

UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/200