›

UNITRONIC SPIRAL 4X0,25/200

Cod. Rexel RR73220251
Cod. Produttore 73220251
Cod. EAN 4044777545360

Informazioni principali

  • Conduttori: 4x0,25 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Applicazioni: industriali
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Gestione cavo: ottimale
  • Serie: UNITRONIC SPIRAL
  • Lunghezza: 200 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC SPIRAL con 4 conduttori da 0,25 mm², progettato per garantire flessibilità e resistenza nelle applicazioni industriali. La struttura a spirale permette un'ottima gestione del cavo, ideale per movimenti dinamici e spazi ridotti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti in ambienti elettrici complessi. Adatto per il collegamento di dispositivi e componenti elettrici, è una soluzione versatile per impianti che richiedono precisione e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

800 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,6 mm

UNITRONIC SPIRAL 4X0,25/200