›

UNITRONIC SPIRAL 2X0,25/500

Cod. Rexel RR73220244
Cod. Produttore 73220244
Cod. EAN 4044773733822

Informazioni principali

  • Conduttori: 2x0,25 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Tensione nominale: 500 V
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: bassa potenza
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Durata: prolungata
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC SPIRAL 2X0,25/500 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e flessibilità nelle installazioni. La sua struttura a spirale permette una gestione ottimale dello spazio e facilita il collegamento tra dispositivi elettrici, mantenendo ordine e funzionalità. Con due conduttori da 0,25 mm², è ideale per applicazioni che richiedono trasmissione di segnali o alimentazione a bassa potenza. La qualità costruttiva assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, rendendolo adatto a diversi contesti industriali e civili. Questo cavo è una soluzione efficiente per chi cerca un prodotto versatile e performante nel campo dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,7 mm

UNITRONIC SPIRAL 2X0,25/500