›

UNITRONIC SENSOR LIFYY A 3X0,34

Cod. Rexel RR7038905/100
Cod. Produttore 7038905/100
Cod. EAN 4044777597406

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC SENSOR LIFYY
  • Conduttori: 3 x 0,34 mm²
  • Applicazioni: sistemi di sensori
  • Protezione: contro interferenze EMI
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Serie: LIFYY
  • Uso: automazione industriale
  • Installazione: facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC SENSOR LIFYY A 3X0,34 è progettato per applicazioni di sensori e automazione industriale, garantendo elevata affidabilità e precisione nella trasmissione dei segnali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni stabili anche in ambienti complessi. La struttura a tre conduttori da 0,34 mm² è ideale per collegamenti di controllo e monitoraggio, facilitando l’installazione e la gestione dei sistemi elettrici. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per garantire connettività sicura e duratura negli impianti industriali.

Caratteristiche tecniche

materiale di rivestimento del cavo

PVC

colore della guaina del cavo

Nero

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC SENSOR LIFYY A 3X0,34