›

UNITRONIC SENSOR FD LIF9Y11Y 3X0,34

Cod. Rexel RR7038864/100
Cod. Produttore 7038864/100
Cod. EAN 4044774758121

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Sezione cavo: 3x0,34 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto
  • Resistenza: ottimale
  • Applicazioni: elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore UNITRONIC FD LI9Y11Y 3X0,34 è un dispositivo innovativo progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo sensore offre una connessione affidabile e duratura. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Ideale per chi cerca efficienza e precisione, il sensore è perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

colore della guaina del cavo

Nero

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC SENSOR FD LIF9Y11Y 3X0,34