›

UNITRONIC ROBUST C (TP) 4X2X0,75

Cod. Rexel RR1032128/1000
Cod. Produttore 1032128/1000
Cod. EAN 4044777239795

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC ROBUST C
  • Struttura: 4 coppie 2x0,75 mm²
  • Applicazione: Trasmissione dati e segnali
  • Conduttori: Alta qualità
  • Resistenza: Robusto e flessibile
  • Installazione: Facile
  • Serie: ROBUST C
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC ROBUST C con struttura a quattro coppie da 2x0,75 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni di trasmissione dati e segnali. Realizzato con conduttori di alta qualità e superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione affidabile e stabile. Ideale per impieghi industriali dove è richiesta robustezza e resistenza meccanica, mantenendo al contempo flessibilità e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

marcatura filo

Colore

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

10,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST C (TP) 4X2X0,75