›

UNITRONIC ROBUST C (TP) 4X2X0,75

Cod. Rexel RR1032128/100
Cod. Produttore 1032128/100
Cod. EAN 4044777239771

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 4X2X0,75
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Struttura: robusta e flessibile
  • Applicazione: elettrica industriale
  • Prestazioni: affidabili e superiori
  • Trasmissione: efficiente e stabile
  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
  • Durata: resistente nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC ROBUST C con conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni superiori. La configurazione 4X2X0,75 offre una struttura robusta e flessibile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente e stabile dei segnali, adattandosi a diverse esigenze di installazione nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

marcatura filo

Colore

peso

149 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

10,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST C (TP) 4X2X0,75