›

UNITRONIC ROBUST C (TP) 3X2X0,75

Cod. Rexel RR1032127
Cod. Produttore 1032127
Cod. EAN 4044776769897

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2 x 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazione: industriale e civile
  • Robustezza: elevata
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC ROBUST C (TP) 3X2X0,75 è progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni elettriche. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre affidabilità e resistenza, ideale per installazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. La struttura a tre conduttori da 2 x 0,75 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre la superficie del conduttore è studiata per ottimizzare la conducibilità e la protezione contro l’usura. Questo prodotto è perfetto per impieghi in ambienti industriali e civili dove è necessaria una soluzione di cablaggio solida e performante.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

marcatura filo

Colore

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST C (TP) 3X2X0,75