›

UNITRONIC ROBUST C (TP) 3X2X0,75

Cod. Rexel RR1032127/1000
Cod. Produttore 1032127/1000
Cod. EAN 4044777239764

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 3X2X0,75 mm²
  • Tipo conduttori: Alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Struttura: Tripolare
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione: Contro interferenze
  • Ambiente: Industriale
  • Serie: ROBUST C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC ROBUST C (TP) 3X2X0,75 è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e robustezza nelle applicazioni di trasmissione dati e segnali. Realizzato con conduttori di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e precisa. La struttura tripolare con sezione da 0,75 mm² per ciascun conduttore offre un perfetto equilibrio tra flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per installazioni che richiedono durabilità e performance costanti. Questo cavo è particolarmente adatto per ambienti industriali dove è richiesta una protezione superiore contro interferenze e sollecitazioni esterne.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

marcatura filo

Colore

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST C (TP) 3X2X0,75