›

UNITRONIC ROBUST C (TP) 2X2X1

Cod. Rexel RR1032131/500
Cod. Produttore 1032131/500
Cod. EAN 4044777239870

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC ROBUST C
  • Configurazione: 2X2X1
  • Conduttori: Alta qualità
  • Superficie: Trattata
  • Applicazione: Elettrica robusta
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Sicurezza: Standard elevato
  • Serie: RO1032131/500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC ROBUST C (TP) 2X2X1 caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata, assicura una trasmissione stabile del segnale e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ideale per installazioni dove è fondamentale un elevato standard di sicurezza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST C (TP) 2X2X1