›

UNITRONIC ROBUST C (TP) 2X2X1

Cod. Rexel RR1032131/1000
Cod. Produttore 1032131/1000
Cod. EAN 4044777239887

Informazioni principali

  • Tipo: 2X2X1
  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
  • Struttura: doppia coppia
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: applicazioni industriali
  • Funzione: trasmissione segnale
  • Caratteristica: resistenza meccanica
  • Installazione: robusta e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC ROBUST C (TP) 2X2X1 è un prodotto elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, il conduttore presenta una superficie specifica che ne ottimizza la conduzione elettrica e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nell’installazione elettrica, assicurando una trasmissione efficiente del segnale o della potenza. La struttura compatta e la configurazione a doppia coppia lo rendono adatto a diversi contesti industriali e tecnici, mantenendo sempre elevati standard di qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST C (TP) 2X2X1