›

UNITRONIC ROBUST C (TP) 1X2X0,5

Cod. Rexel RR1032118/100
Cod. Produttore 1032118/100
Cod. EAN 4044777239474

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 1X2X0,5
  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
  • Materiale: robusto e duraturo
  • Uso: applicazioni versatili
  • Isolamento: alta qualità
  • Prestazioni: affidabili
  • Adatto a: varie esigenze
  • Efficienza: tecnologia avanzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC ROBUST C (TP) 1X2X0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni situazione. Questo prodotto è realizzato con materiali robusti che ne assicurano la durabilità e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo versatile e performante, il UNITRONIC ROBUST C si distingue per la sua efficienza e capacità di adattarsi a diverse esigenze. Scegli un cavo che unisce tecnologia avanzata e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST C (TP) 1X2X0,5