›

UNITRONIC ROBUST C 4X0,34

Cod. Rexel RR1032076/100
Cod. Produttore 1032076/100
Cod. EAN 4044777238699

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 fili 0,34 mm²
  • Materiale: rame lucido
  • Struttura: robusta e durevole
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Prestazioni: alta affidabilità
  • Segnale: qualità elevata
  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
  • Uso: resistenza e durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST C con conduttore in rame lucido, composto da 4 fili da 0,34 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche, offre una struttura robusta e durevole ideale per applicazioni che richiedono resistenza e qualità del segnale.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST C 4X0,34