›

UNITRONIC ROBUST C 2X0,34

Cod. Rexel RR1032074/100
Cod. Produttore 1032074/100
Cod. EAN 4044777238637

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2x0,34 mm²
  • Conduttore: rame lucido doppio filo
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Struttura: robusta e resistente
  • Prestazioni: elevate e affidabili
  • Trasmissione: corrente efficiente
  • Serie: UNITRONIC ROBUST C
  • Durata: lunga nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST C con conduttore in rame lucido a doppio filo da 0,34 mm², progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una trasmissione efficiente della corrente, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST C 2X0,34