›

UNITRONIC ROBUST 2X0,14

Cod. Rexel RR1032000/100
Cod. Produttore 1032000/100
Cod. EAN 4044777123476

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 2x0,14 mm²
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche resistenti
  • Trasmissione: Segnale efficiente
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Serie: UNITRONIC ROBUST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST con 2 fili da 0,14 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata, questo cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga vita operativa.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

2

diametro esterno circa

3,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

32 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST 2X0,14