›

UNITRONIC ROBUST 16X0,25

Cod. Rexel RR1032021/100
Cod. Produttore 1032021/100
Cod. EAN 4044777124015

Informazioni principali

  • Conduttori: 16 fili 0,25 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Superficie: Ottimizzata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Caratteristica: Robustezza e durata
  • Prestazioni: Affidabili e elevate
  • Serie: UNITRONIC ROBUST
  • Uso: Precisione e resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC ROBUST con 16 fili di diametro 0,25 mm ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Progettato per offrire robustezza e durata nel tempo, è ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

peso

104 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

16

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

77 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST 16X0,25