›

UNITRONIC ROBUST 12X0,34

Cod. Rexel RR1032033
Cod. Produttore 1032033
Cod. EAN 4044776769194

Informazioni principali

  • Conduttore: rame lucido
  • Sezione filo: 0,34 mm²
  • Numero fili: 12
  • Struttura: multivie flessibile
  • Applicazione: uso elettrico
  • Serie: UNITRONIC ROBUST
  • Installazione: facile e versatile
  • Affidabilità: alta resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR1032033 è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con superficie lucida, che garantisce un'ottima conducibilità e resistenza. Composto da 12 fili da 0,34 mm² ciascuno, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza nel trasporto della corrente elettrica. La struttura multivie assicura flessibilità e facilità di installazione, rendendo questo prodotto adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

peso

107 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

12

diametro esterno circa

7,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

UNITRONIC ROBUST 12X0,34