›

UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X1,3

Cod. Rexel RR0032466/100
Cod. Produttore 0032466/100
Cod. EAN 4044774740485

Informazioni principali

  • Conduttori: 8 coppie 2x1,3 mm
  • Schermatura: PIMF
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Materiale: Conduzione efficiente
  • Applicazioni: Industriali e comunicazione
  • Serie: UNITRONIC
  • Trasmissione: Segnale stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e prestazioni ottimali. Composto da 8 coppie di conduttori da 2x1,3 mm, garantisce una trasmissione del segnale stabile e protetta da interferenze grazie alla schermatura PIMF. Il materiale e la superficie del conduttore assicurano una conduzione efficiente e duratura nel tempo, rendendo questo cavo ideale per installazioni industriali e sistemi di comunicazione che necessitano di elevata qualità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,3 mm²

isolamento filo

Altro

peso

442 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

18,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

277,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X1,3