›

UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X1,3

Cod. Rexel RR0032467/100
Cod. Produttore 0032467/100
Cod. EAN 4044774740515

Informazioni principali

  • Tipo: 12 coppie 2x1,3 mm
  • Schermatura: PIMF
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durata: Lunga
  • Funzionamento: Stabile
  • Serie: UNITRONIC RE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali elettrici. La sua struttura comprende 12 coppie di conduttori da 2x1,3 mm, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per ottimizzare la conducibilità e la resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione dati, offrendo robustezza e protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura PIMF. La combinazione di materiali e design assicura una lunga durata e un funzionamento stabile in ambienti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,3 mm²

isolamento filo

Altro

peso

640 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

22,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

333 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 12X2X1,3