›

UNITRONIC PUR CP (TP) 2X2X0,5

Cod. Rexel RR0032860
Cod. Produttore 0032860
Cod. EAN 4044773046373

Informazioni principali

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Coppie: 2 doppie coppie
  • Tipo conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: controllo e dati
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: meccanica e agenti esterni
  • Serie: UNITRONIC PUR CP (TP)
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC PUR CP (TP) 2X2X0,5 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni nel trasporto di segnali elettrici. Progettato per applicazioni industriali, offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando durata e sicurezza nell’uso. La struttura a doppia coppia con sezione di 0,5 mm² è ideale per collegamenti di controllo e trasmissione dati, mantenendo elevata flessibilità e facilità di installazione. Questo materiale elettrico è adatto a impianti che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC PUR CP (TP) 2X2X0,5