›

UNITRONIC LIYY A 4X22AWG/7

Cod. Rexel RR0022604
Cod. Produttore 0022604
Cod. EAN 4044773014334

Informazioni principali

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: AWG 22/7
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY A
  • Applicazione: segnali elettrici
  • Materiale: resistente
  • Affidabilità: alta qualità
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY A 4XAWG22/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua configurazione a quattro conduttori AWG22 assicura una trasmissione efficiente dei segnali. Scegli UNITRONIC per un collegamento sicuro e duraturo nel tempo, perfetto per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY A 4X22AWG/7