›

UNITRONIC LIYY A 3X22AWG/7

Cod. Rexel RR0022603
Cod. Produttore 0022603
Cod. EAN 4044773014341

Informazioni principali

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Conduttori: 3 x AWG22/7
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Materiale: Resistente
  • Trasmissione: Sicura e affidabile
  • Design: Funzionale
  • Durata: Elevata
  • Serie: LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY A 3XAWG22/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche professionali. La sua costruzione a tre conduttori AWG22 offre una trasmissione sicura e affidabile dell'energia. Disponibile in un design funzionale, il cavo UNITRONIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

35 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY A 3X22AWG/7