›

UNITRONIC LIYY A 2X24AWG/7

Cod. Rexel RR0022502/305
Cod. Produttore 0022502/305
Cod. EAN 4044774705873

Informazioni principali

  • Conduttori: 2x24 AWG/7
  • Materiale: rame stagnato
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: automazione industriale
  • Protezione: resistente usura
  • Trasmissione: segnale stabile
  • Durata: lunga
  • Serie: UNITRONIC LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY è caratterizzato da due conduttori in rame di alta qualità con dimensione 24 AWG e superficie stagnata, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Grazie alla struttura a 7 fili per conduttore, offre ottime prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, rendendolo ideale per l’uso in automazione industriale e collegamenti interni di macchinari. La combinazione di materiali selezionati assicura una lunga durata e una protezione efficace contro l’usura, mantenendo stabile la trasmissione del segnale anche in ambienti impegnativi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY A 2X24AWG/7