›

UNITRONIC LIYY 7X0,75

Cod. Rexel RR0028607/100
Cod. Produttore 0028607/100
Cod. EAN 4044774709918

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione cavi: 7x0,75 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: +80°C
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Utilizzo: Installazioni industriali
  • Flessibilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY 7X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a sette conduttori da 0,75 mm offre flessibilità e affidabilità, rendendolo perfetto per collegamenti in spazi ristretti. Scegli l'UNITRONIC LIYY 7X0,75 per una soluzione elettrica efficace e duratura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 7X0,75