›

UNITRONIC LIYY 7X0,25 BK

Cod. Rexel RR1030222/100
Cod. Produttore 1030222/100
Cod. EAN 4064727112732

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 7x0,25 mm²
  • Colore isolamento: nero
  • Tipo cavo: flessibile
  • Applicazioni: impianti industriali
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Durata: lunga
  • Sicurezza: alta
  • Serie: UNITRONIC LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY è composto da 7 fili di sezione 0,25 mm², rivestiti in materiale isolante di colore nero. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Grazie alla sua struttura, garantisce ottime prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, rendendolo adatto per l'uso in impianti industriali e quadri elettrici. La qualità dei materiali assicura una lunga durata e sicurezza nell'impiego quotidiano.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

5,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 7X0,25 BK