›

UNITRONIC LIYY 6X0,25

Cod. Rexel RR0028306/500
Cod. Produttore 0028306/500
Cod. EAN 4044775346358

Informazioni principali

  • Numero fili: 6
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Applicazione: collegamenti interni
  • Flessibilità: elevata
  • Struttura: compatta
  • Serie: UNITRONIC
  • Materiali: selezionati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 6 fili da 0,25 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di elevata qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Ideale per collegamenti interni di apparecchiature e impianti, offre flessibilità e resistenza grazie alla sua struttura compatta e ai materiali selezionati.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

6

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 6X0,25