›

UNITRONIC LIYY 5X1

Cod. Rexel RR0028705/100
Cod. Produttore 0028705/100
Cod. EAN 4044774710204

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Tipo cavo: LIYY
  • Materiale isolante: resistente e durevole
  • Protezione: alta contro interferenze
  • Applicazioni: uso elettrico generale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY 5X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione eccellente contro le interferenze. La sua configurazione a cinque conduttori lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando una trasmissione del segnale affidabile. Scegli l'UNITRONIC LIYY 5X1 per un'eccellente soluzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 5X1