›

UNITRONIC LIYY 50X0,14

Cod. Rexel RR0028250
Cod. Produttore 0028250
Cod. EAN 4044773039870

Informazioni principali

  • Conduttori: 50x0,14 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazione: Automazione
  • Installazione: Interna macchinari
  • Isolamento: Precisione
  • Resistenza: Usura elevata
  • Trasmissione: Segnali e controllo
  • Serie: UNITRONIC LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY 50x0,14 è un cavo elettrico flessibile di alta qualità, ideale per applicazioni di automazione e cablaggio interno di macchinari. Composto da 50 conduttori da 0,14 mm² ciascuno, offre eccellenti proprietà meccaniche e resistenza all'usura, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura flessibile facilita l'installazione anche in spazi ridotti, mentre l'isolamento di precisione assicura sicurezza e prestazioni ottimali nelle connessioni elettriche. Questo cavo è particolarmente indicato per trasmissione di segnali e controllo in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

50

diametro esterno circa

10,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 50X0,14