›

UNITRONIC LIYY 4X0,5

Cod. Rexel RR0028504/100
Cod. Produttore 0028504/100
Cod. EAN 4044774709314

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4x0,5 mm²
  • Tipo cavo: LIYY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Serie: Unitronic
  • Costruzione: 4 conduttori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unitronic LIYY 4X0,5 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduttività e affidabilità. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,5 mm rende il prodotto versatile per una varietà di utilizzi. Con un design robusto e una finitura elegante, il Unitronic LIYY 4X0,5 è ideale per garantire prestazioni elevate in ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 4X0,5