›

UNITRONIC LIYY 3X1

Cod. Rexel RR0028703/100
Cod. Produttore 0028703/100
Cod. EAN 4044774710174

Informazioni principali

  • Conducibilità: 3 fili
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: affidabilità e durata
  • Superficie filo: ottimizzata
  • Protezione: resistente e robusto
  • Funzione: trasporto sicuro corrente
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Sezione cavo: 1 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con conduttore in materiale di alta qualità, composto da 3 fili con superficie ottimizzata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e durata, questo cavo offre una soluzione efficiente per il trasporto sicuro di corrente in impianti elettrici. La struttura robusta e i materiali selezionati assicurano resistenza e lunga vita operativa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

59 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 3X1