›

UNITRONIC LIYY 3X0,5

Cod. Rexel RR0028503
Cod. Produttore 0028503
Cod. EAN 4044773036480

Informazioni principali

  • Numero fili: 3
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Trasmissione corrente: efficiente
  • Durata: prolungata
  • Serie: UNITRONIC LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 3 fili da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

39 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 3X0,5