›

UNITRONIC LIYY 3X0,25 BK

Cod. Rexel RR1030218/100
Cod. Produttore 1030218/100
Cod. EAN 4064727112541

Informazioni principali

  • Conduttori: 3 x 0,25 mm²
  • Colore: nero
  • Uso: collegamento interno
  • Flessibilità: elevata
  • Ambienti: industriali e automazione
  • Prestazioni: costanti e sicure
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Applicazione: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 3 conduttori di sezione 0,25 mm², di colore nero. Ideale per applicazioni di collegamento interno in impianti elettrici, garantisce flessibilità e affidabilità nelle trasmissioni elettriche grazie alla qualità dei materiali impiegati. Adatto per uso in ambienti industriali e di automazione, assicura prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 3X0,25 BK