›

UNITRONIC LIYY 36X0,34

Cod. Rexel RR0028436/100
Cod. Produttore 0028436/100
Cod. EAN 4044774709123

Informazioni principali

  • Conduttori: 36 fili
  • Sezione filo: 0,34 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Prestazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY è caratterizzato da 36 fili di conduttore con sezione di 0,34 mm² ciascuno, realizzati con materiale di alta qualità per garantire eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una trasmissione ottimale del segnale e una lunga durata nel tempo. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione nella trasmissione dei dati.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

284 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

36

diametro esterno circa

12,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

125 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 36X0,34