›

UNITRONIC LIYY 2X1

Cod. Rexel RR0028702/100
Cod. Produttore 0028702/100
Cod. EAN 4044774710143

Informazioni principali

  • Tipo: 2 conduttori
  • Sezione: 1 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Conduttività: eccellente
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Design: elegante e funzionale
  • Serie: UNITRONIC LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 2X1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo un'eccellente conduttività elettrica e resistenza. La sua struttura a doppio conduttore da 1 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e flessibilità. Con un design elegante e funzionale, il cavo UNITRONIC LIYY 2X1 si integra perfettamente in qualsiasi impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 2X1