›

UNITRONIC LIYY 25X0,5

Cod. Rexel RR0028525
Cod. Produttore 0028525
Cod. EAN 4044773035971

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIYY
  • Conduttori: 25 x 0,5 mm²
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Materiale: Durevole e flessibile
  • Segnale: Trasmissione ottimale
  • Uso: Ambient industriale
  • Serie: LIYY
  • Design: Robusto e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 25X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elettriche affidabili. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni di automazione e controllo. La sua struttura consente una trasmissione del segnale ottimale, rendendolo perfetto per ambienti industriali. Con un design robusto e flessibile, il UNITRONIC LIYY 25X0,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

265 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

25

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

127 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 25X0,5