›

UNITRONIC LIYY 20X0,5

Cod. Rexel RR0028520
Cod. Produttore 0028520
Cod. EAN 4044773035995

Informazioni principali

  • Conduttori: 20 fili 0,5 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Superficie conduttore: Trattata
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: UNITRONIC
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 20 fili da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, è ideale per installazioni elettriche che necessitano di un materiale conduttore efficiente e durevole.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

214 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

20

diametro esterno circa

11,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 20X0,5