›

UNITRONIC LIYY 20X0,5

Cod. Rexel RR0028520/100
Cod. Produttore 0028520/100
Cod. EAN 4044774709604

Informazioni principali

  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYY
  • Conduttori: 20 x 0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: premium
  • Applicazione: elettrica e segnale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Trasmissione: affidabile
  • Serie: LIYY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 20X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche e offre una trasmissione del segnale affidabile. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design versatile lo rende perfetto per diverse esigenze. Scegli UNITRONIC LIYY per un collegamento sicuro e di qualità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

214 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

20

diametro esterno circa

11,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 20X0,5