›

UNITRONIC LIYY 16X0,75

Cod. Rexel RR0028616
Cod. Produttore 0028616
Cod. EAN 4044773035346

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 0,75 mm²
  • Numero fili: 16
  • Conduttore: Materiale alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione segnale
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Affidabilità: Alta precisione
  • Tipo cavo: Elettrico flessibile
  • Prestazioni: Ottima conduzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY composto da 16 fili con sezione di 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

218 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

11,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 16X0,75