›

UNITRONIC LIYY 16X0,25

Cod. Rexel RR0028316/100
Cod. Produttore 0028316/100
Cod. EAN 4044774708256

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Numero fili: 16
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Affidabili
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Prestazioni: Ottima trasmissione
  • Uso: Elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY composto da 16 fili con sezione di 0,25 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di trasmissione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella conduzione della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

16

diametro esterno circa

7,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

77 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYY 16X0,25