›

UNITRONIC LIYD11Y 7X0,25

Cod. Rexel RR0033307/100
Cod. Produttore 0033307/100
Cod. EAN 4044775179635

Informazioni principali

  • Sezione: 0,25 mm²
  • Numero fili: 7
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYD11Y
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Ottimale
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYD11Y composto da sette fili di sezione 0,25 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo offre flessibilità e resistenza, ideale per installazioni che necessitano di un collegamento efficiente e duraturo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYD11Y 7X0,25