›

UNITRONIC LIYD11Y 12X0,14

Cod. Rexel RR0033212/100
Cod. Produttore 0033212/100
Cod. EAN 4044774741185

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,14 mm²
  • Numero fili: 12
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYD11Y
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Durata: Lunga
  • Trasmissione: Segnale efficiente
  • Serie: LIYD11Y

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYD11Y è composto da 12 fili con sezione di 0,14 mm² ciascuno, realizzati con un conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo materiale conduttore è progettato per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono precisione e resistenza.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

12

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYD11Y 12X0,14