›

UNITRONIC LIYCY(TP) A 4X2X22AWG/7

Cod. Rexel RR0066240
Cod. Produttore 0066240
Cod. EAN 4044773444339

Informazioni principali

  • Serie: UNITRONIC
  • Configurazione: 4 coppie
  • Calibro conduttori: 22 AWG/7
  • Tipo cavo: LIYCY(TP) flessibile
  • Protezione: Schermatura contro interferenze
  • Applicazioni: Elettriche e automazione
  • Materiale: Alta qualità e resistente
  • Flessibilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY(TP) A 4X2XAWG22/7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e una protezione ottimale contro le interferenze. La sua struttura a quattro coppie e il calibro AWG22/7 lo rendono ideale per applicazioni elettriche e di automazione. Disponibile in un design elegante, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY(TP) A 4X2X22AWG/7