›

UNITRONIC LIYCY(TP) A 3X2X20AWG/7

Cod. Rexel RR0066243/305
Cod. Produttore 0066243/305
Cod. EAN 4044774744117

Informazioni principali

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY(TP)
  • Configurazione: 3x2 conduttori
  • Sezione conduttori: 20 AWG/7
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Caratteristica: flessibile e resistente
  • Prestazioni: trasmissione efficiente
  • Serie: UNITRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY(TP) con conduttori in materiale di alta qualità, superficie specifica e dimensioni AWG 20. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate, garantisce una trasmissione efficiente del segnale e resistenza nelle installazioni. La struttura a 3x2 conduttori assicura flessibilità e facilità di posa in diversi ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

9,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

UNITRONIC LIYCY(TP) A 3X2X20AWG/7